pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED4P26840 COREPRO LED PLC 9W 840 4P G24Q-3

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G24q-3

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 163.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 70.63 kg CO2 eq.

EAN

8718696541173

Codice prodotto

PHLPLCLED4P26840

Cod. produttore

PLCLED4P26840

Produttore

PHI

Base:

G24q-3

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

163.6 mm

Tensione nominale:

20...50 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

111 lm/W

Diametro:

33.4 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1000 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

400...400 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1451

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

CorePro LED PLC 4P integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni di illuminazione generale: soddisfa i requisiti di illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.