SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED4P26830 COREPRO LED PLC 9W 830 4P G24Q-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G24q-3
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 950...950 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 163.6 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 70.63 kg CO2 eq.
EAN
8718696541159
Codice prodotto
PHLPLCLED4P26830
Cod. produttore
PLCLED4P26830
Produttore
PHI
Base:
G24q-3
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
950...950 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
163.6 mm
Tensione nominale:
20...50 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
105 lm/W
Diametro:
33.4 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
950 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
400...400 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1517
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0



