pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCL26ALLIN360 COREPRO LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24D

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G24d

  • Potenza della lampada - 8.9...8.9 W

  • Flusso luminoso - 1240...1300 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 172 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8721103035059

Codice prodotto

PHLPLCL26ALLIN360

Cod. produttore

PLCL26ALLIN360

Produttore

PHI

Base:

G24d

Potenza della lampada:

8.9...8.9 W

Flusso luminoso:

1240...1300 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

172 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

146 lm/W

Diametro:

35 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1300 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

50...50 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Adatto per reattore magnetico:

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.15

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1143

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Non dimmerabile:

Con interruttore crepuscolare:

no