SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC13844P MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 13.8 W
Flusso luminoso - 925 lm
Base - G24q-1
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 13000 h
Confezione
10 PZ
EAN
8711500623324
Codice prodotto
PHLPLC13844P
Cod. produttore
PLC13844P
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
13.8 W
Flusso luminoso:
925 lm
Base:
G24q-1
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
13000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
27.1 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
130.9 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
4
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Denominazione lampada:
Altri
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G