SIGNIFY ITALY SPA - PHLPL584 MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 5.5 W
Flusso luminoso - 250 lm
Base - G23 (2-pin)
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
10 PZ
EAN
8711500260482
Codice prodotto
PHLPL584
Cod. produttore
PL584
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
5.5 W
Flusso luminoso:
250 lm
Base:
G23 (2-pin)
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
28 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
105 mm
Starter integrato:
sì
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Denominazione lampada:
Altri
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G