SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDLUS6084G2 COREPRO LEDLUSTERND6.5-60W P45 E14840CLG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E14 
- Potenza della lampada - 6.5...6.5 W 
- Flusso luminoso - 806...806 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Lunghezza - 80 mm 
Confezione
- 10 PZ 
Classificazione green
Impronta ambientale: 45.14 kg CO2 eq.
EAN
8719514347588
Codice prodotto
PHLPHILEDLUS6084G2
Cod. produttore
PHILEDLUS6084G2
Produttore
PHI
Base:
E14
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
80 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
124 lm/W
Diametro:
45 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.55
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
50...50 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
106.38
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1008
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1