SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDCAN25E14D CLA LEDCANDLE D 2.7-25W B35 E14 827 CL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 300...300 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8718696575536
Codice prodotto
PHLPHILEDCAN25E14D
Cod. produttore
PHILEDCAN25E14D
Produttore
PHI
Base:
E14
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
300...300 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
92.59 lm/W
Diametro:
35 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
19...19 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.103
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1