pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED75865 CLA LEDBULB ND 8-75W A60 E27 865 CL

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED75865 CLA LEDBULB ND 8-75W A60 E27 865 CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 106 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8718696767061

Codice prodotto

PHLPHILED75865

Cod. produttore

PHILED75865

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

106 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

66...66 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade LED con filamento classiche combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.