SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHIG940830G2 COREPRO LEDCAPSULE 3.2-40W ND G9 830


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 3.2...3.2 W
Flusso luminoso - 400...400 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 24.44 kg CO2 eq.
EAN
8719514303959
Codice prodotto
PHLPHIG940830G2
Cod. produttore
PHIG940830G2
Produttore
PHI
Base:
G9
Potenza della lampada:
3.2...3.2 W
Flusso luminoso:
400...400 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Capsula
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
125 lm/W
Diametro:
16.5 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
400 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
30...30 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
8000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.7
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.086
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0