pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDPHILUS40840 MZD LEDCLA 40W P45 E14 840 CL ND 1CT/10

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDPHILUS40840 MZD LEDCLA 40W P45 E14 840 CL ND 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4.3...4.3 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3139188163928

Codice prodotto

PHLMZDPHILUS40840

Cod. produttore

MZDPHILUS40840

Produttore

PHI

Base:

E14

Potenza della lampada:

4.3...4.3 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

80 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

109 lm/W

Diametro:

45 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.52

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

40...40 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.5

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1021

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta