SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDPHICAN40840 MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 CL ND 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4.3...4.3 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 97 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 28.22 kg CO2 eq.
EAN
3139188163980
Codice prodotto
PHLMZDPHICAN40840
Cod. produttore
MZDPHICAN40840
Produttore
PHI
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.3...4.3 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
97 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
109 lm/W
Diametro:
35 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.52
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
40...40 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.5
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1021
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


