pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1070865120 MZD LED 500LM GU10 865 120D ND 1CT/10

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1070865120 MZD LED 500LM GU10 865 120D ND 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 4.9...4.9 W

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 58 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3139188161733

Codice prodotto

PHLMZDGU1070865120

Cod. produttore

MZDGU1070865120

Produttore

PHI

Base:

GU10

Potenza della lampada:

4.9...4.9 W

Flusso luminoso:

500...500 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

58 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

102 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

500 lm

Denominazione lampada:

PAR16

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

42...42 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

30000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1109

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Crea accenti di illuminazione caldi o freddi con la nostra gamma di faretti spot LED per evidenziare gli arredi o le caratteristiche architettoniche