SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1070840120 MZD LED 500LM GU10 840 120D ND 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4.9...4.9 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 58 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3139188161696
Codice prodotto
PHLMZDGU1070840120
Cod. produttore
MZDGU1070840120
Produttore
PHI
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4.9...4.9 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
58 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
102 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
500 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
42...42 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
30000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1109
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


