SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU105083060 MZD LED 50W GU10 830 60D ND 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4.7...4.7 W
Flusso luminoso - 345...345 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3139188161276
Codice prodotto
PHLMZDGU105083060
Cod. produttore
MZDGU105083060
Produttore
PHI
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4.7...4.7 W
Flusso luminoso:
345...345 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
73 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
345 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.53
Intensità luminosa:
400 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
38...38 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
30000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.58
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1414
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


