SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDCAN60865G2 MZD LED 60W B35 E14 865 ND 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 114 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 52.36 kg CO2 eq.
EAN
8710163541358
Codice prodotto
PHLMZDCAN60865G2
Cod. produttore
MZDCAN60865G2
Produttore
PHI
Base:
E14
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
114 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
240...240 °
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
100 lm/W
Diametro:
38 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.54
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
60...60 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
30000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.08
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1241
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


