SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDCAN25840G2 MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND 1CT/10 G3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 106 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 19.85 kg CO2 eq.
EAN
8710163541433
Codice prodotto
PHLMZDCAN25840G2
Cod. produttore
MZDCAN25840G2
Produttore
PHI
Base:
E14
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
106 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
240...240 °
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
83 lm/W
Diametro:
35 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
250 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.47
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
27...27 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
30000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.08
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1147
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


