SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZD40840G2 MZD LED 40W A60 E27 840 FR ND 1CT/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 108 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 33.24 kg CO2 eq.
EAN
8710163540535
Codice prodotto
PHLMZD40840G2
Cod. produttore
MZD40840G2
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
108 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
180...180 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
94 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.54
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
45...45 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
30000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.04
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1187
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


