SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZD100G2 MZD LED 100W A60 E27 WW FR ND 1CT/6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 13...13 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 120 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 85.57 kg CO2 eq.
EAN
8710163540450
Codice prodotto
PHLMZD100G2
Cod. produttore
MZD100G2
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
13...13 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
120 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
180...180 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
117 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1521 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.54
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
105...105 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
30000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.08
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
13 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1164
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1