SIGNIFY ITALY SPA - PHLMTOR8Y32CDL TORNADO T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 32 W
Flusso luminoso - 2160 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 6500 K
Durata media nominale - 8000 h
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
TORNADO ESaver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8727900876307
Codice prodotto
PHLMTOR8Y32CDL
Cod. produttore
MTOR8Y32CDL
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
32 W
Flusso luminoso:
2160 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
6500 K
Durata media nominale:
8000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tensione della lampada:
220...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Forma della lampada:
Spirale
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Tonalità di luce:
865
Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua:
sì
Diametro:
74 mm
Installabile all'esterno:
no
Sensore crepuscolare integrato:
no
Adatta per numero elevato di accensioni e spegnimenti:
no
Lunghezza complessiva:
152.5 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
32 kWh
Dimmerabile:
no
Denominazione lampada:
Altri


