pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMSTSTR1380930 MAS LEDSTRIP 12.5W930 1380LM/M 5M

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1380 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8719514344501

Codice prodotto

PHLMSTSTR1380930

Cod. produttore

MSTSTR1380930

Produttore

PHI

Flusso luminoso al metro:

1380 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

12.5 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

28

Metodo di montaggio:

Altri

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

7.14 mm

Con set di connessione:

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Autoadesivo:

no

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per piede:

8

Alimentatore intercambiabile:

no

Potenza lampada per piede:

3.81 W

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Collegamento:

Altri

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Altezza / Profondità:

1.3 mm

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

0.7 %

Numero di poli:

2

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Con terminale:

no

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0.5 %

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Max prestazioni del sistema:

52 W

CLO - Flusso luminoso costante:

Rendimento luminoso delle lampade:

108 lm/W

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Raggio di curvatura minimo:

100 mm

Con copertura di protezione:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.8107 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Una famiglia completa che offre una luce di grande qualità con uniformità e sicurezza. Scegli la soluzione migliore per ogni progetto, da 5 pacchetti lumen/watt e 4 CCT, e goditi prestazioni affidabili e senza manutenzione