SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU535093036 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Flusso luminoso - 630...630 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 45.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 49.4 kg CO2 eq.
EAN
8719514307346
Codice prodotto
PHLMLVGU535093036
Cod. produttore
MLVGU535093036
Produttore
PHI
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
7.5...7.5 W
Flusso luminoso:
630...630 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
45.5 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
84 lm/W
Diametro:
50.5 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
630 lm
Denominazione lampada:
MR16
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Intensità luminosa:
1600 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
660...660 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1558
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


