SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU10930120 MAS LED SPOT VLE D 650LM GU10 930 120D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6.2...6.2 W
Flusso luminoso - 650...650 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 40.88 kg CO2 eq.
EAN
8718699706098
Codice prodotto
PHLMLVGU10930120
Cod. produttore
MLVGU10930120
Produttore
PHI
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6.2...6.2 W
Flusso luminoso:
650...650 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
104 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
650 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.88
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
33...33 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.42
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1142
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri