SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU108096536 MAS LED SPOT VLE D 6.2-80W GU10 965 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6.2...6.2 W
Flusso luminoso - 575...575 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8718699706074
Codice prodotto
PHLMLVGU108096536
Cod. produttore
MLVGU108096536
Produttore
PHI
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6.2...6.2 W
Flusso luminoso:
575...575 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
92 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
575 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.88
Intensità luminosa:
850 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
33...33 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.42
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1258
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


