SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36830UOG3 MAS LEDTUBE 1200MM UO 14.7W 830 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - G13 
- Potenza della lampada - 14.7...14.7 W 
- Flusso luminoso - 2300...2300 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 1213 mm 
Confezione
- 10 PZ 
Classificazione green
Impronta ambientale: 129.31 kg CO2 eq.
EAN
8719514316560
Codice prodotto
PHLMLTVAL36830UOG3
Cod. produttore
MLTVAL36830UOG3
Produttore
PHI
Base:
G13
Potenza della lampada:
14.7...14.7 W
Flusso luminoso:
2300...2300 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
1213 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
160...160 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
75000 h
Efficienza luminosa:
156 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2300 lm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
61...74 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.18
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0871
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


