SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTCON58865UOG2 MC LEDTUBE IA 1500MM UO 25W865 T8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 25...25 W
Flusso luminoso - 3700...3700 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 1514 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 219.74 kg CO2 eq.
EAN
8718699669782
Codice prodotto
PHLMLTCON58865UOG2
Cod. produttore
MLTCON58865UOG2
Produttore
PHI
Base:
G13
Potenza della lampada:
25...25 W
Flusso luminoso:
3700...3700 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
1514 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
160...160 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
60000 h
Efficienza luminosa:
148 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3700 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
sì
Corrente nominale:
108...117 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.19
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
25 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.092
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


