pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTCON58840UOG2 MC LEDTUBE IA 1500MM UO 25W840 T8

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTCON58840UOG2 MC LEDTUBE IA 1500MM UO 25W840 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 25...25 W

  • Flusso luminoso - 3700...3700 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1514 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 215.37 kg CO2 eq.

EAN

8718699669768

Codice prodotto

PHLMLTCON58840UOG2

Cod. produttore

MLTCON58840UOG2

Produttore

PHI

Base:

G13

Potenza della lampada:

25...25 W

Flusso luminoso:

3700...3700 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1514 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

60000 h

Efficienza luminosa:

148 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3700 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

Corrente nominale:

108...117 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.19

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

25 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.092

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Siamo lieti di presentare MasterConnect LEDtubes, lampade a T8 retrofit connesse che rappresentano un modo facile e ottimale per passare all'illuminazione connessa. L'illuminazione neon LED MasterConnect si configurano senza difficoltà tramite un'app intuitiva e possono essere programmate per ottimizzare il risparmio energetico, offrendo nel contempo illuminazione wireless e automatizzata per darti comodità e praticità. In più, sono pienamente scalabili e aggiornabili. Per sfruttare altri elementi, come il telecomando o una dashboard di gestione, puoi semplicemente mantenere le lampade già installate e aggiungere un gateway per ottenere tutti i vantaggi di un sistema basato su cloud. Non c'è modo migliore per portare le soluzioni di illuminazione a un nuovo livello.