pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT580830G1 MAS LEDTUBE HF 1500MM UO 36W 830 T5

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT580830G1 MAS LEDTUBE HF 1500MM UO 36W 830 T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 36...36 W

  • Flusso luminoso - 5200...5200 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 1463 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 236.53 kg CO2 eq.

EAN

8719514419056

Codice prodotto

PHLMLT580830G1

Cod. produttore

MLT580830G1

Produttore

PHI

Base:

G5

Potenza della lampada:

36...36 W

Flusso luminoso:

5200...5200 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

1463 mm

Tensione nominale:

55...85 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

60000 h

Efficienza luminosa:

144 lm/W

Diametro:

19 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

5200 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

450...850 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.1

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

36 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1091

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale.. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.