pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT554830G1 MAS LEDTUBE HF 1200MM HO 26W 830 T5 OE

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT554830G1 MAS LEDTUBE HF 1200MM HO 26W 830 T5 OE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 26...26 W

  • Flusso luminoso - 3700...3700 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 1163 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 215.97 kg CO2 eq.

EAN

8718699749514

Codice prodotto

PHLMLT554830G1

Cod. produttore

MLT554830G1

Produttore

PHI

Base:

G5

Potenza della lampada:

26...26 W

Flusso luminoso:

3700...3700 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

1163 mm

Tensione nominale:

20...90 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

60000 h

Efficienza luminosa:

142 lm/W

Diametro:

19 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3700 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

300...620 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.2

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

26 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1121

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale.. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.