pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT549865M MAS LEDTUBE 1500MM HO 26W 865 T5

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT549865M MAS LEDTUBE 1500MM HO 26W 865 T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 26...26 W

  • Flusso luminoso - 3900...3900 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 1463 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 204.92 kg CO2 eq.

EAN

8718696819333

Codice prodotto

PHLMLT549865M

Cod. produttore

MLT549865M

Produttore

PHI

Base:

G5

Potenza della lampada:

26...26 W

Flusso luminoso:

3900...3900 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

1463 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

150 lm/W

Diametro:

17 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3900 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.92

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

125...125 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.2

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

26 kWh

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0908

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Non dimmerabile:

Con interruttore crepuscolare:

no