SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT539830M MAS LEDTUBE 900MM HO 18.5W 830 T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 136.94 kg CO2 eq.
EAN
8720169275256
Codice prodotto
PHLMLT539830M
Cod. produttore
MLT539830M
Produttore
PHI
Il nuovo Philips Master LED tube T5 a tensione di rete apporta semplicità al tuo progetto di illuminazione. Non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver. Grazie a un design unico, Philips MASTER LED tube Mains T5 si installa inapparecchi per illuminazione funzionanti con collegamento diretto alla rete elettrica. Veramente semplice da usare. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER LEDtube Mains T5 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per un rapporto valore/durata ottimizzato, sia in termini di risparmio energetico sia di costi di manutenzione inferiori.