pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT524840M MAS LEDTUBE 600MM HO 10.5W 840 T5

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT524840M MAS LEDTUBE 600MM HO 10.5W 840 T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 79.06 kg CO2 eq.

EAN

8720169275317

Codice prodotto

PHLMLT524840M

Cod. produttore

MLT524840M

Produttore

PHI

Il nuovo Philips Master LED tube T5 a tensione di rete apporta semplicità al tuo progetto di illuminazione. Non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver. Grazie a un design unico, Philips MASTER LED tube Mains T5 si installa inapparecchi per illuminazione funzionanti con collegamento diretto alla rete elettrica. Veramente semplice da usare. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER LEDtube Mains T5 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per un rapporto valore/durata ottimizzato, sia in termini di risparmio energetico sia di costi di manutenzione inferiori.