SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT514865MG2 MAS LEDTUBE 600MM HE 7W 865 T5 EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8720169306844
Codice prodotto
PHLMLT514865MG2
Cod. produttore
MLT514865MG2
Produttore
PHI
Il nuovo Philips Master LED tube T5 a tensione di rete apporta semplicità al tuo progetto di illuminazione. Non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver. Grazie a un design unico, Philips MASTER LED tube Mains T5 si installa inapparecchi per illuminazione funzionanti con collegamento diretto alla rete elettrica. Veramente semplice da usare. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER LEDtube Mains T5 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per un rapporto valore/durata ottimizzato, sia in termini di risparmio energetico sia di costi di manutenzione inferiori.