pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT36840HOHFG2 MAS LEDTUBE HF 1200MM HO 14W840 T8

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT36840HOHFG2 MAS LEDTUBE HF 1200MM HO 14W840 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 14...14 W

  • Flusso luminoso - 2100...2100 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1212 mm

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 148.53 kg CO2 eq.

EAN

8719514466845

Codice prodotto

PHLMLT36840HOHFG2

Cod. produttore

MLT36840HOHFG2

Produttore

PHI

Base:

G13

Potenza della lampada:

14...14 W

Flusso luminoso:

2100...2100 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1212 mm

Tensione nominale:

30...80 V

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

75000 h

Efficienza luminosa:

150 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2100 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

300...750 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.15

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

14 kWh

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1088

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Non dimmerabile:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale. Il design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, indistinguibile da quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 e la soluzione ideale per chi ha esigenze di illuminazione molto specifiche e desidera ottimizzare il valore nel tempo. Un grande risparmio energetico o una durata di vita piu lunga si traducono in un periodo di ammortamento migliore e in un migliore costo totale di proprieta.