SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLLUS25927 MAS LEDLUSTERDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 340...340 lm
Temperatura di colore - 2200...2700 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 20.59 kg CO2 eq.
EAN
8719514449398
Codice prodotto
PHLMLLUS25927
Cod. produttore
MLLUS25927
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
340...340 lm
Temperatura di colore:
2200...2700 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
136 lm/W
Diametro:
45 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
340 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.6
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
15...15 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.21
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.076
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Non dimmerabile:
no
Con interruttore crepuscolare:
no





