pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU535094036D MAS LEDSPOTLV D 7.5-50W 940 MR16 36D

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU535094036D MAS LEDSPOTLV D 7.5-50W 940 MR16 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 7.5...7.5 W

  • Flusso luminoso - 670...670 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 45.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 49.47 kg CO2 eq.

EAN

8719514307568

Codice prodotto

PHLMLGU535094036D

Cod. produttore

MLGU535094036D

Produttore

PHI

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

7.5...7.5 W

Flusso luminoso:

670...670 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

45.5 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Efficienza luminosa:

89 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

670 lm

Denominazione lampada:

MR16

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

2200 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

720...720 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM4

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1484

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Fornendo un intenso fascio d'accento, MASTER LEDspot LV è una soluzione retrofit per l'illuminazione spot. MASTER LEDspot LV è ideale per sostituire gli spot alogeni o incandescenti. Fornisce colori naturali, crea un'atmosfera accogliente e confortevole per aree residenziali, hotel, ristoranti e punti vendita offrendo una maggiore visibilità della merce esposta. Le dimensioni contenute la rendono una soluzione retrofit per la maggior parte degli apparecchi d'illuminazione con supporto MR16 GU 5.3. Oltre ad utilizzare una soluzione brevettata Philips per garantire la massima compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni 12V standard, offre anche un'intensità del fascio luminoso elevata equivalente ai faretti alogeni MR16. La regolazione del flusso luminoso permette di creare l'atmosfera desiderata attraverso un'ampia selezione di funzioni. L'elevato SDCM garantisce una coerenza dei colori più rigorosa, mantenuta alta per tutta la vita del prodotto. MASTER LEDspot LV offre enormi risparmienergetici e riduce al minimo i costi di manutenzione senza compromettere la qualità e la durata, ottenendo così un rapido ritorno sull'investimento.