SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU10CON50930 MC LEDSPOT IA 4.7-50W GU10 930 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4.7...4.7 W
Flusso luminoso - 345...345 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 38.38 kg CO2 eq.
EAN
8718699693947
Codice prodotto
PHLMLGU10CON50930
Cod. produttore
MLGU10CON50930
Produttore
PHI
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4.7...4.7 W
Flusso luminoso:
345...345 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
73 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
345 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Controllo remoto possibile:
sì
Corrente nominale:
27...27 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM4
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.32
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.126
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1