SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU1050830A MAS LEDSPOT UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 2.1...2.1 W
Flusso luminoso - 375...375 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 19.99 kg CO2 eq.
EAN
8720169174344
Codice prodotto
PHLMLGU1050830A
Cod. produttore
MLGU1050830A
Produttore
PHI
Base:
GU10
Potenza della lampada:
2.1...2.1 W
Flusso luminoso:
375...375 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
178 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
375 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Intensità luminosa:
680 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
21...21 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.5
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0593
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Non dimmerabile:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no


