pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU1050827A MAS LEDSPOT UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU1050827A MAS LEDSPOT UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 2.1...2.1 W

  • Flusso luminoso - 375...375 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 14.27 kg CO2 eq.

EAN

8720169194854

Codice prodotto

PHLMLGU1050827A

Cod. produttore

MLGU1050827A

Produttore

PHI

Base:

GU10

Potenza della lampada:

2.1...2.1 W

Flusso luminoso:

375...375 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

178 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

375 lm

Denominazione lampada:

PAR16

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Intensità luminosa:

680 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

21...21 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.5

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0593

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Non dimmerabile:

Con interruttore crepuscolare:

no

Con i faretti Philips Ultra Efficient GU10 a LED, hai la lampada retrofit perfetta per aiutare i clienti a risparmiare energia e denaro con una soluzione a LED di alta qualità, che dura a lungo e a efficienza energetica superiore.