SIGNIFY ITALY SPA - PHLML75927DTG3 MAS LEDBULB DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8720169311077
Codice prodotto
PHLML75927DTG3
Cod. produttore
ML75927DTG3
Produttore
PHI
Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED MASTER a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Ideali per creare un'atmosfera accogliente per i clienti, queste lampadine a LED in vetro forniscono un'eccellente qualità della luce. L'intensità delle lampadine in vetro MASTER può essere regolata su vari livelli di lumen e temperature del colore (lampadine a LED in vetro regolabili). Garantiscono inoltre unnotevole risparmio energetico, utilizzando il 30% di energia in meno rispetto alle normali lampadine a LED. Con una durata di 25.000 ore, queste lampadine LED in vetro regolabili riducono anche i costi di manutenzione.