pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLML60927DTG2 MAS LEDBULB DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLML60927DTG2 MAS LEDBULB DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5.9...5.9 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2200...2700 K

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 45.49 kg CO2 eq.

EAN

8719514324756

Codice prodotto

PHLML60927DTG2

Cod. produttore

ML60927DTG2

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

5.9...5.9 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2200...2700 K

Lunghezza:

104 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

136 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.6

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

40...40 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

92.67

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0915

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED MASTER a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Ideali per creare un'atmosfera accogliente per i clienti, queste lampadine a LED in vetro forniscono un'eccellente qualità della luce. L'intensità delle lampadine in vetro MASTER può essere regolata su vari livelli di lumen e temperature del colore (lampadine a LED in vetro regolabili). Garantiscono inoltre unnotevole risparmio energetico, utilizzando il 30% di energia in meno rispetto alle normali lampadine a LED. Con una durata di 25.000 ore, queste lampadine LED in vetro regolabili riducono anche i costi di manutenzione.