SIGNIFY ITALY SPA - PHLML60830AD MAS LEDBULB D 4-60W E27 830 A60 CL G UE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 840...840 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 123 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 26.93 kg CO2 eq.
EAN
8720169248687
Codice prodotto
PHLML60830AD
Cod. produttore
ML60830AD
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
840...840 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
123 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
210 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
840 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.85
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
23...23 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.4
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.06
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Non dimmerabile:
no
Con interruttore crepuscolare:
no


