SIGNIFY ITALY SPA - PHLML100830A MAS LEDBULBND7.3-100WE27830 A70 CLG UE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7.3...7.3 W
Flusso luminoso - 1535...1535 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 127 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 64.63 kg CO2 eq.
EAN
8719514435919
Codice prodotto
PHLML100830A
Cod. produttore
ML100830A
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
7.3...7.3 W
Flusso luminoso:
1535...1535 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
127 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
210 lm/W
Diametro:
70 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1535 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
70...70 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.1
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0648
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1