pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHDTD2000S MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHDTD2000S MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2040 W

  • Flusso luminoso - 190000 lm

  • Base - X528

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 5600 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500200730

Codice prodotto

PHLMHDTD2000S

Cod. produttore

MHDTD2000S

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

2040 W

Flusso luminoso:

190000 lm

Base:

X528

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

5600 K

Efficienza luminosa:

93 lm/W

Tensione della lampada:

210...235 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P4

Tonalità di luce:

956

Diametro:

37 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

482 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

13000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2244 kWh

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo compatte con doppio attacco