pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHD200095HO MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHD200095HO MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2095 W

  • Flusso luminoso - 226000 lm

  • Base - X830R

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 5600 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291241836

Codice prodotto

PHLMHD200095HO

Cod. produttore

MHD200095HO

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

2095 W

Flusso luminoso:

226000 lm

Base:

X830R

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

5600 K

Efficienza luminosa:

108 lm/W

Tensione della lampada:

185...220 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Protezione UV:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P15

Tonalità di luce:

956

Diametro:

37 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

368 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

5000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2304 kWh

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo compatte con doppio attacco