pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHD1800S MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHD1800S MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1800 W

  • Flusso luminoso - 155000 lm

  • Base - Altri

  • Indice di resa cromatica - 90-100

  • Temperatura del colore - 5600 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500200754

Codice prodotto

PHLMHD1800S

Cod. produttore

MHD1800S

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

1800 W

Flusso luminoso:

155000 lm

Base:

Altri

Indice di resa cromatica:

90-100

Temperatura del colore:

5600 K

Efficienza luminosa:

86 lm/W

Tensione della lampada:

110...130 V

Forma della lampada:

Altri

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P15

Tonalità di luce:

956

Diametro:

41 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

364 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

6100 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Altri

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1980 kWh

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo compatte con doppio attacco