SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR3860927 COREPRO LEDSPOT ND 9-60W 927 PAR38 25D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 750...750 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 134 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 63.17 kg CO2 eq.
EAN
8719514443426
Codice prodotto
PHLLPAR3860927
Cod. produttore
LPAR3860927
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
750...750 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
134 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
25...25 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
83 lm/W
Diametro:
122 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
750 lm
Denominazione lampada:
PAR38
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.7
Intensità luminosa:
3600 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
55...55 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
25000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1479
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Non dimmerabile:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no



