pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR38100927 MAS LEDSPOT VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 134 mm

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 89.17 kg CO2 eq.

EAN

8719514443303

Codice prodotto

PHLLPAR38100927

Cod. produttore

LPAR38100927

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

13...13 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

134 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

25...25 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

76 lm/W

Diametro:

122 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1000 lm

Denominazione lampada:

PAR38

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

4800 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

80...80 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

13 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.169

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Con il loro design robusto e il fascio di luce bianco caldo, queste lampade PAR di nuova generazione sono ideali per l'illuminazione generale e spot nel settore dell'ospitalità. È una soluzione dimmerabile. Sono particolarmente adatte per aree pubbliche come atri, corridoi, scale, dove la luce è sempre accesa. Il prodotto offre un maggiore risparmio energetico rispetto ai normali spot LED.