SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR3075930 MAS LEDSPOT VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9.5...9.5 W
Flusso luminoso - 760...760 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 86 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 64.52 kg CO2 eq.
EAN
8719514443228
Codice prodotto
PHLLPAR3075930
Cod. produttore
LPAR3075930
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
9.5...9.5 W
Flusso luminoso:
760...760 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
86 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
25...25 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
80 lm/W
Diametro:
95 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
760 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Intensità luminosa:
3000 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
60...60 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.155
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1