pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR205093040 MAS LEDSPOT VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 515...515 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 40.18 kg CO2 eq.

EAN

8719514443129

Codice prodotto

PHLLPAR205093040

Cod. produttore

LPAR205093040

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

515...515 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

85 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

40...40 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

85 lm/W

Diametro:

65 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

515 lm

Denominazione lampada:

PAR20

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

1000 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

40...40 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.133

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Con il loro design robusto e il fascio di luce bianco caldo, queste lampade PAR di nuova generazione sono ideali per l'illuminazione generale e spot nel settore dell'ospitalita. E una soluzione dimmerabile. Sono particolarmente adatte per aree pubbliche come atri, corridoi, scale, dove la luce e sempre accesa. Il prodotto offre un maggiore risparmio energetico rispetto ai normali spot LED.