SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDT25SM15P LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 1.7...1.7 W
Flusso luminoso - 150...150 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 5.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718699771935
Codice prodotto
PHLLEDT25SM15P
Cod. produttore
LEDT25SM15P
Produttore
PHI
Base:
E14
Potenza della lampada:
1.7...1.7 W
Flusso luminoso:
150...150 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
5.9 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
88 lm/W
Diametro:
25 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
20...20 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Fattore di distorsione (THD):
1.81
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0938
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0